Beli air pressure regulator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona Air Filter (Filter Udara Motor)
    Mulai

    Rp45.900

    Daytona Air Filter (Filter Udara Motor)
    Deskripsi:
    Filter Udara Daytona Ultranano, Flow Udara Lebih Baik Dan Penyaringan Lebih Maksimal
  2. WILKERSON FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp639.900

    WILKERSON FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Deskripsi:
    These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Wilkerson FRL system.
    atribut:
    • Air Outlet Type: NPT
  3. Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp339.900

    Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Working Pressure (psi): 0-1115
    • Maximum Pressure (psi): 220
  4. monotaro Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Deskripsi:
    The compressed air under reduced pressure, and supplies the constant pressure in the pneumatic line
    atribut:
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05-0.85
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Mounting Method: With bracket
    • Pressure gauge connection caliber: R1 / 8
    • Body Material: Zinc alloy
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 2500
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 5-60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Screw Type: Rc
    • Set Pressure Unit: MPa
  5. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  6. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  7. Max Air Pressure Regulator
    Mulai

    Rp2.199.900

    Max Air Pressure Regulator
    Deskripsi:
    This is a normal pressure regulator.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10~45
    • Pressure Adjustment Range (MPa): 0~0.8
    • Specification: Normal pressure regulator
    • Type: AC96005
  8. monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp629.900

    monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    And removal of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air, allowing pressure control of the outlet side.
    atribut:
    • Drainage unit Port size (Rc): 43473
    • Pressure gauge connection caliber: Rc1 / 8
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Filtration rating ( micro m): Five
    • Filter Drain Capacity (ml): 80
    • Accessories: Pressure gauge, bracket
    • Auto drain Specification: Semi-auto drain
    • Ball Material: Polycarbonate
    • Body Material: Zinc alloy
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Case: Zinc alloy case with case guard
    • Filter: Semi auto drain
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Mounting Method: With bracket
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Screw Type: Rc
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
    • Set Pressure Unit: MPa
  9. DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  10. Parker FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Parker FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Deskripsi:
    These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Parker FRL system.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131603
    • Adjustment Mechanism Material: Steel
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Outlet Gender: Female
    • Air Outlet Type: NPT
    • Body Material: Aluminium or Zinc
    • For Fluid Type: Air
    • For Substance Type: Air
    • Minimum Regulated Pressure (psi): 2
    • Number of Air Inlets: 1
    • Number of Air Outlets: 1
    • Pressure Gauge Port Size (inch): 1/4
    • Pressure Gauge Port Type: NPT
    • Regulator Type: Relieving
    • Seal Material: Nitrile
  11. HOFFMAN Enclosure Window and Louver Kit Accessories
    Mulai

    Rp1.799.900

    HOFFMAN Enclosure Window and Louver Kit Accessories
    Deskripsi:
    Designed for use with louver plate kits, these filters have a depth of 1.05". The filter media is composed of layers of slit-and-expanded aluminum mesh, providing hundreds of adhesive-coated baffle surfaces for trapping impurities.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121301
    • Depth (inch): 1.05
    • Finish: Aluminium
    • Material: Aluminium
  12. monotaro Filter Regulator + Lubricator (Unit FRL)
    Mulai

    Rp949.900

    monotaro Filter Regulator + Lubricator (Unit FRL)
    Deskripsi:
    Pressure control removal outlet side of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air is available. Electromagnetic valve in the lubricator, you can lubrication by the oil mist to the cylinder.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: With semi-auto drain
    • Body Material: Zinc alloy
    • Filter Drain Capacity (ml): 80
    • Filtration rating ( micro m): 5
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Lubricator Oil Storage Amount (ml): 125
    • Mounting Method: Bracket mounting
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Recommended use oil: ISO VG 32
    • Screw Type: PT
    • Set Pressure Unit: MPa
  13. Max Air Pressure Regulator
    Mulai

    Rp2.399.900

    Max Air Pressure Regulator
    Deskripsi:
    Super Air pressure regulator. Converts high pressure to normal pressure.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10~45
    • Pressure Adjustment Range (MPa): 0~0.8
    • Specification: High pressure to normal pressure conversion
    • Type: AC96010
  14. Max Air Pressure Regulator
    Mulai

    Rp2.599.900

    Max Air Pressure Regulator
    Deskripsi:
    This is a high pressure regulator.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10~45
    • Pressure Adjustment Range (MPa): 1.0~2.3
    • Specification: High Pressure Regulator
    • Type: AC96015
  15. BOSCH Air Filter Automotive Aerist Comfort for Domestic Car (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp179.900

    BOSCH Air Filter Automotive Aerist Comfort for Domestic Car (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Powerfully blocks out pollen, dust, and air pollution! Uses high-performance synthetic fiber non-woven filter.
  16. SPEEDAIRE Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    SPEEDAIRE Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Deskripsi:
    These replacement parts repair worn or damaged components in compatible air compressors.
Daftar Harga air pressure regulator Terbaru October 2026
Daytona Air Filter (Filter Udara Motor)Rp45.900
WILKERSON FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)Rp639.900
Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp339.900
DAYTON Air Filter Automotive Element for Diesel (Saringan Udara Kendaraan)Rp169.900
monotaro Regulator (Regulator Tekanan Udara)Rp429.900
DENSO Air Filter Cabin Premium Clean (Filter Udara Kabin)Rp929.900
DENSO Clean Air Filter (Filter Udara Kabin)Rp509.900
Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp849.900
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
Max Air Pressure RegulatorRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)